カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(13)
  • ジェイカムアグリ(10)
  • Festo(9)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(2)
  • アズワン(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 京セラ(1)
  • 日清食品(1)
  • KSフィルター(1)
  • マグネスケール(1)
  • brembo(1)
  • コカ・コーラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg16b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.16 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.16 Nm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm になっています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g
    仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm●コード番号:202-0440アズワン品番65-7347-69
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.04 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.04 Nm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、最大定格速度が 160 rpm の MG16B シリーズに属しています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構
    仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nmアズワン品番65-7339-55
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.16 Nm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Copal Electronics の 12 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 34 rpm で済みます。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピ
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:34 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.16 Nm軸径(Φmm)3全長(mm)本体:41、ギヤ部:20(遊星ギヤ4段)質量(g)35出力スピード:34rpmモータータイプブラシ付きギア(DC)無負荷回転数(min-1[r.p.m])45定格回転数(min-1[r.p.m])34定格電圧 DC V12定格電流(mA)最大250最大許容トルク(N・m)0.24アズワン品番65-7347-35起動トルク(N・m)最小0.4定格トルク(N・m)0.16起動電流(mA)最大800無負荷電流(mA)最大80ギヤ比1/300
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.12 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.12 Nm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 40 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きのモータ全体の長さは 61 mm です 重量: 35 g
    仕様●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:40 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.12 Nm●コード番号:202-0439電圧(V)6アズワン品番65-7347-49
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.02 Nm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、MG16B シリーズの定格速度が最大 380 rpm の製品です。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構 コピー機の用紙フィーダ ギア付きモータの全長は 49 mm です 重量: 25 g
    仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:380 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.02 Nm●コード番号:202-0433アズワン品番65-7346-53