カテゴリ
- 制御機器(120)
- 基板用センサ(1)
- ディスクリート(7)
- インバータ本体(8)
- 受動部品その他関連用品(2)
- ロータリスイッチ(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
- 日本電産(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(630)
- Nidec(10)
- 日本電産サーボ(20)
- ニデックドライブテクノロジー(176)
- ニデックコンポーネンツ(2)
- 日本電産コパル(1)
- 日本電産テクノモータ(32)
- RS PRO(25)
- SPARKFUN(16)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- コミネ(10)
- TECHNIDEA(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- DELTRON(5)
- ラトックシステム(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「nidec」の検索結果

NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH ディップスイッチ, ピアノ, 8PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥499税込¥5491個7日以内出荷アクチュエータの種類ピアノ接点構成8PSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)100ポジション数8
DCギアモータ Nidec HG16 シリーズ 6V
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様出力スピード = 310 rpm電源電圧 = 6 V dc最大出力トルク = 24.5 mNmDCモータータイプ = ブラシレス軸径 = 3mmギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形長さ = 36mm幅 = 16mm許容電流値 = 450 mADCギアモータHG16シリーズ
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 6PST 100 mA
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥159,800税込¥175,7801リール(500個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成6PSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥139,800税込¥153,7801リール(1000個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成SPDT動作特性SPRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100
NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH スライドスイッチ 2回路 1接点 100 mA
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥189,800税込¥208,7801リール(500個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド接点構成DPSTRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)100
ポテンショメータ 光学式非接触型 JT22シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から7日以内出荷非接触のため長寿命。低トルク0.147 mN・m {1.5 gf・cm} 以下。温度補償回路内蔵のため温度特性に優れている。有効電気角が広い(120°・320°)仕様●直線性:±3%●実装:パネル取り付けアズワン品番67-0459-84
ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 Φ30 5kΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-65
光学式エンコーダ パルス数:360
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 360 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロ仕様●パルス数:360●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブルアズワン品番65-7155-95
DCギヤードモータ ブラシレスギア 6 V 24.5 mNm
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷DCギアモータHG16シリーズ仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●出力スピード:310 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:24.5 mNm●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●許容電流値:450 mA●長さ:36mm●幅:16mm●コード番号:169-370アズワン品番65-7359-24
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥91税込¥1001個5日以内出荷RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-63
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-92
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥90~税込¥99~1個5日以内出荷。RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
スライドスイッチ DIP型 4極 洗浄品 テープシール有り ガル・ウィング
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個5日以内出荷。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)。表面実装対応、実装高 2.5mm。豊富なラインアップ(1, 2, 4, 6, 8, 10bits、ガル・ウィング、J-リードの12タイプ)。金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性仕様●種別:ディップスイッチ●実装:表面実装●端子形状:ガルウイング●接点数:1●回路数:4●回路構成:SPST●操作部形状:スライド●定格電圧(AC):50VDC●定格電圧(DC):100mA●定格電流(AC):6VDC●定格電流(DC):25mA●長さor径:6.6mm●幅:5.4mmアズワン品番67-0459-62
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥91税込¥1001個5日以内出荷RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:5kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-64
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 STシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥149税込¥1641個5日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ)。はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能。回転止め構造により、端子間のオープン防止。自動調整対応のプラスロータ。仕様●抵抗値:100kΩ●回転角:240°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±20%●定格電力:250mW●調整方向:上面●長さ(縦寸)or径:4.5mm●幅(横寸):5.0mm●高さor奥行:2.3mm●シリーズ名:ST-4アズワン品番67-0460-28
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥119税込¥1311個5日以内出荷RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:500Ω●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-34
トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 50KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥569税込¥6261個5日以内出荷。RoHS 指令対応。微細な設定が可能。密閉構造(洗浄可能)仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:50kΩ●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:250mW●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:6.0mm●幅(横寸):4.3mm●高さor奥行:6.75mm●シリーズ名:RJ-5●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-70
ポテンショメータ 設定用 巻線型
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-67
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥389税込¥4281個5日以内出荷RoHS 指令対応仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:200kΩ●回転角:270°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:Φ7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:RJ-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-41
ポテンショメータ 設定用 巻線型
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-91
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥90税込¥991個欠品中RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:20kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/02/26時点アズワン品番67-0459-26
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-10
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 電圧出力 クリック付き 出力相A&B REC16シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点アズワン品番67-0460-09
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,790税込¥1,9691個5日以内出荷仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-68
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥92税込¥1011個5日以内出荷RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:2kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-30
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,990税込¥2,1891個5日以内出荷仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,690税込¥1,8591個5日以内出荷超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・ 低騒音を実現(特許出願中)。密封軸受け構造により、長寿命達成。軽量(約1.3g)。仕様●定格電圧:DC3.3V●サイズ:16mm×16mm×4mm●使用電圧範囲:3.2~3.5V●定格電流:0.02A●最大風量:0.012m3/min●音圧レベル:3dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-61
導電性プラスチックポテンショメータ 10kΩ 1/8W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/8W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●軸径:3 mm●許容差:±20%アズワン品番65-7169-34
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷サーメットトリマ ST-32Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-61
ポテンショメーター 1kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●軸径:6 mm●許容差:±5%アズワン品番65-7157-20
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 5kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷CopalCT-6シリーズ。CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。シリコンゴム製Oリング銅、スズめっき端子ピン仕様●最大抵抗:5kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT6●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:50 V●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメットアズワン品番65-6912-11
ポテンショメーター 5kΩ 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:0.25W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:5 mm●許容差:±20%アズワン品番65-7157-54
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 20kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Copal CT-6シリーズ。CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピン仕様●最大抵抗:20kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT6●終端スタイル:はんだピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:100 V●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6912-03