カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • 象印マホービン(6)
  • CARLO GAVAZZI(6)
  • エスコ(3)
  • TDKラムダ(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • スズキ(2)
  • 日東工業(2)
  • ホンダ(2)
  • キリン(2)
  • Arduino(2)
  • 東京メタル(2)
  • MV AGUSTA(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra48」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
869税込956
1個
11日以内出荷
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
ロッキングトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ロッキングトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
本体幅9.5mm(4極用のケース使用)ピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(ロック付きレバー)
仕様●操作部形状:ロッキング・スタンダード●極数:4極ボックス・4極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:RA端子(3.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:100mΩ以下●耐電圧:AC2500V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:30°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:カラーキャップは別売りです。アズワン品番67-0442-40
超小型スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)超小型スライドスイッチ ASシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
609税込670
1個
11日以内出荷
仕様●タイプ:スライド●極数:2極●機能動作:ON-ON●操作部形状:角形●端子部形状:RA端子(0.3インチピッチ)●端子間ピッチ:2.54mm●定格:AC/DC48V-50mA●ストローク:2.2mm●回路切換タイミング:ノンショーティング●LED:無●実装:入数:1個●スライドスイッチの操作方向と内部構造●操作方向の違い●スライドスイッチは、その名前のとおり「ツマミをスライドさせて操作するスイッチ」です。●図1 a)はツマミが縦に配置され、部品の上方向から操作するものです。●図1 b)はツマミが横に配置されたもので、横から操作します。●図1 c)はツマミの配置は横ですが、スライド操作が上下方向です。●それぞれ機能、目的により選択します。●内部構造●図2は一般的な1回路2接点のスライドスイッチの構造原理図です。●内部の可動接片(金属)をツマミを介してスライドさせる構造になっていて、図2 a)のように左へスライドさせると、可動接片を介して端子1と2が接続されます。●また、図2 b)のように右へスライドさせると、今度は端子2,3が接続されます。●※回路数、接点数、配線の接続はスイッチによって異なりますので回路図を確認の上、機能、目的により選択します。アズワン品番67-0442-31
スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)スタンダードトグルスイッチ ATEシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
639税込703
1個
11日以内出荷
本体幅9.5mmピッチ2.54mmの基板取り付け形、小信号向け、丸洗い可能(フラットレバー)。
仕様●操作部形状:フラット●極数:単極●スイッチ特性:(ON)-OFF-(ON)●端子部形状:RA端子(2.0インチピッチ)●定格:DC48V-50mA●実装:接触抵抗:50mΩ以下●耐電圧:AC250V(1分間)●絶縁抵抗:500MΩ以上●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:10000回(最大定格)●レバー倒れ角度:26°●使用温度範囲:-20℃~+85℃●備考:金メッキ接点アズワン品番67-0442-35