カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
- SIEMENS(39)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- 三菱ふそう(23)
- StarTech.com(12)
- MAZDA(マツダ)(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- エスコ(4)
- omron(オムロン)(3)
- CHINO(チノー)(3)
- NTB(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- 横河計測(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ニッサン(2)
- アールウィズエイチ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「rh-0010a」の検索結果
特価

ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,990税込¥2,1891個5日以内出荷仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-62
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,690税込¥1,8591個5日以内出荷超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・ 低騒音を実現(特許出願中)。密封軸受け構造により、長寿命達成。軽量(約1.3g)。仕様●定格電圧:DC3.3V●サイズ:16mm×16mm×4mm●使用電圧範囲:3.2~3.5V●定格電流:0.02A●最大風量:0.012m3/min●音圧レベル:3dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-61
ブラシレスDCファン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥1,790税込¥1,9691個5日以内出荷仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)アズワン品番67-0475-68