カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- Mono Wireless(1)
- アライドテレシス(1)
- HI-LEAD(1)
「tpl2-01」の検索結果

超小形押しボタンスイッチ TPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)¥769税込¥8461個11日以内出荷仕様●実装:極数:2極●動作機能:ON-ON●LED数:1個●照光タイプ:ネオン●操作部形状:別売り●操作部カラー:別売り●LED色調:赤●操作部表示:別売り●端子部形状:PC端子●端子部処理:金メッキ●本体部カラー:白●定格:DC30V 0.1A Max. 1μA min●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。形状、サイズ、カラーについては、下記の表をご確認ください。●※取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-73