カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 通信興業
- モノタロウ(2)
- 冨士電線(東京)(9)
- エレコム(4)
- サンワサプライ(2)
- JAPPY(2)
- 岡野電線(1)
「tpcc6 300m」の検索結果

CAT6 UTPケーブル 300m巻
通信興業¥39,980~税込¥43,978~1箱6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.3規格CAT6構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドUTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)6.3導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止なしカテゴリーCAT6