カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ガソリン専用(3)
絞り込み
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-30(1)
内容量(L)
  • 1(2)
  • 4(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 部分合成油(1)
API
  • SP(2)
ブランド
  • カストロール
  • モノタロウ(89)
  • モリグリーン(4)
  • LIQUI MOLY(8)
  • トヨタ(33,952)
  • SMC(16,253)
  • ホンダ(11,091)
  • スバル(6,971)
  • 三菱ふそう(5,072)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,767)
  • 日野自動車(3,653)
  • MAZDA(マツダ)(3,578)
  • ダイハツ(3,106)
  • KTM(2,247)
  • 三木プーリ(2,158)
  • ニッサン(1,857)
  • スズキ(1,631)
  • いすゞ自動車(1,202)
  • TAKEGAWA(武川)(1,190)
  • 大阪魂(1,116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagnatecHYBRID  0W-20 SP カストロールMagnatecHYBRID 0W-20 SPカストロール(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
当日出荷
ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 独自技術により開発された高純度インテリジェント分子がエンジン内部に保護膜を形成し摩耗を抑えます。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車、一般の0W-20推奨車に。SAE0W-20APISPベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRA CLEAN 5W-30カストロール(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
欠品中
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
マグナテック 0W-20 カストロールマグナテック 0W-20カストロール
1,798税込1,978
1缶(1L)
4日以内出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
fch-20特集