カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ガソリン専用(3)
絞り込み
内容量(L)
- 1(2)
- 3(1)
- 4(2)
SAE
- 0W-16(3)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
API
- SP(3)
ブランド
- カストロール
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- BELKIN(ベルキン)(26)
- 警子ちゃん(22)
- 富士電機(17)
- イスカル(12)
- コクヨ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- プロトティップ(8)
- NMB(ミネベア)(7)
- VAIO(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- TOA(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- MTR(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「0w16」の検索結果

EDGE 0W16 SP
カストロール¥2,598~税込¥2,858~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。色茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MAGNATEC HYBRID 0W-16
カストロール¥5,998税込¥6,5981缶(3L)欠品中一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。容量(L)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE0W-16ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
Magnatec 0W-16 SP
カストロール¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。用途四輪車ガソリンエンジン専用。色琥珀色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)213(密閉式)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性