カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • 4サイクルオイル(1)
絞り込み
SAE
  • 10W-30(2)
内容量(L)
  • 4(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 鉱物油(1)
API
  • CF(1)
  • MA(1)
  • SP(1)
ブランド
  • カストロール
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(2)
  • Max Factory(2)
  • TRUSCO(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • エーゼット(1)
  • NEEDS(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Kawasaki(1)
  • 三笠産業[工具](6)
  • 工進(5)
  • LIQUI MOLY(3)
  • elf MOTO(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • 三笠産業[食品](2)
  • ノウキナビプラス(2)
  • エスコ(1)
  • スバル(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sae10w-30」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Go 4T  10W-30 カストロールGo 4T 10W-30カストロール(25件のレビュー)
1缶(1L)
取扱停止中
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF カストロールEDGE 10W-30 SP/CFカストロール(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(4L)
当日出荷
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
SAE10W-30APISP/CF相当ベースオイル全合成油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性