カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サーパス工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ntfd-3s-3」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微小流量計 NTFシリーズ サーパス工業

    微小流量計 NTFシリーズ

    サーパス工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
    流体温度範囲(℃)15~50電源電圧DC24V±10%消費電力MAX50mA使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)測定対象液体出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ環境温度範囲(℃)15~50
圧力・流量測定カテゴリ