カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- Logtag Recorders
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(6)
- 藤田電機製作所(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- testo(テストー)(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- SPARKFUN(1)
- Festo(1)
- WATCH LOGGER(1)
「temptale」の検索結果
特価

超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16
Logtag Recorders¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユースサイズ本体:93mm(H)×54.5mm(W)×8.6mm(T)センサー長:3.0m電源3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能)精度±0.5℃(-20℃~+10℃)、±0.7℃(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1℃(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)インターフェース専用クレードル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6アズワン品番63-6325-92