絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ティーエム

ティーエムのページです。ティーエムは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カセットガスインバーター発電機 ティーエム

    カセットガスインバーター発電機

    ティーエム(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    6日以内出荷
    災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。 燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。 一般家庭の電力をまかなえるパワー LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。 エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途非常時の備えに付属品プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ質量(kg)12周波数(Hz)50/60 切替式排気量(mL)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×235×400使用燃料液化ブタン騒音値(dB)68連続使用時間(時間)1~2エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン始動方式リコイルスターター出力仕様交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口ガス容量(g)ボンベ2缶点火プラグNGK CR7HSA
  • 停電しても明るいLEDシーリングライト ティーエム

    停電しても明るいLEDシーリングライト

    ティーエム
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
    付属品リモコン、リモコンホルダー、ローゼットアダプタ、木ネジ×2バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池使用時間【停電時】4時間充電時間20時間色温度(K)2700-7000バッテリー容量(Ah)6エネルギー消費効率(Lm/W)126バッテリー容量(mAh)6000 (3.2V)LED寿命(時間)40000配光角度(°)152光色昼光色(7000K)、電球色(2700K)※停電時は昼光色のみ充放電回数(回)1800調色の可否可(11段階)
  • 停電しても明るい直管型LED ティーエム

    停電しても明るい直管型LED

    ティーエム
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    欠品中
    口金G13バッテリーリチウムポリマーエネルギー消費効率(Lm/W)125充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)2400m(7.4V)LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120(照度50%)光色昼光色相当(6500K)使用時間(時間)(停電時)約3充放電回数(回)約500エコロジー商品省エネ
  • 停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色 ティーエム

    停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 電球色

    ティーエム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
    用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。セット内容スイッチ付フック定格消費電力(W)6.2全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)機能LEDライトエネルギー消費効率(Lm/W)111バッテリー容量(mAh)2000差込口E26LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120
  • 停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 昼光色 ティーエム

    停電しても明るいLED電球 燈まもるくん 昼光色

    ティーエム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー内蔵で停電がおきても一瞬で再点灯。(照明器具のスイッチがONの場合)
    用途口金に触れる・付属のスイッチ付きフックを使用してランタンとしても使用可能。セット内容スイッチ付フック定格消費電力(W)6.2全光束(Lm)690(通常時)/220(停電時)機能LEDライトエネルギー消費効率(Lm/W)111バッテリー容量(mAh)2000差込口E26LED寿命(時間)約40000配光角度(°)120