カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
- CuboRex
- HiKOKI(ハイコーキ)(287)
- Caster(1)
- FSC藤原産業(1)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- エスコ(9)
- ステルスマウント(2)
- デンヨー(1)
- 亀倉精機(2)
- 修理(28)
- 日動工業(4)
- 麻場(2)
「hikoki 18v」の検索結果
特価

電動一輪車 AEC2-10 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり
CuboRex¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷組み立て済みなので届いてすぐに使えます。重たい運搬作業はこれからは電動台車におまかせしましょう。用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0303最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)
コンテナ用アルミ電動一輪車 AEC2-11 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり
CuboRex¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷農業用などに使われるコンテナの運搬に最適なアルミ製の電動台車です。狭い農道や通路も通路もすいすい通れる軽量でスリムな車体を作りました。用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0305最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)