カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • WAZAMONO
  • リスパック(34)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ROLLINGDOG(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ピップ(1)
  • ベストコ(1)
  • エムザ(1)
  • アテイン(1)
  • SFA JAPAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zamo」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車専用タップダイスセット WAZAMONO自動車専用タップダイスセットWAZAMONO(9件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット(54個)
当日出荷
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー質量(kg)5
軽量ワイドノズル WAZAMONO軽量ワイドノズルWAZAMONO
499税込549
1個
当日出荷
電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
フットエアーバルブ WAZAMONOフットエアーバルブWAZAMONO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
サンドブラスト・プレス・リューター作業など操作性抜群!滑止めのラバー付き、本体に穴が2箇所ありボルトで固定もできます。両手がフリーになり連続作業や両手で物を保持する作業に非常に便利なエアーフットバルブです。足で軽く踏み込めばOKです。
付属品滑止めラバー、固定ボルト用の穴×2箇所ブラック質量(g)650出力1/4インチ(2分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×125×52入力1/4インチ(2分)
ラバーノズル WAZAMONOラバーノズルWAZAMONO(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ゴム付きなのでキズ付けにくい
材質ゴム・亜鉛合金(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ノズル取付口1/8"-27NPS
軽量ロングノズル90mm WAZAMONO軽量ロングノズル90mmWAZAMONO
499税込549
1個
当日出荷
奥まった狭い場所に届く。電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。
材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)77常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
首振りカプラ WAZAMONO首振りカプラWAZAMONO
899税込989
1個
4日以内出荷
空気工具・機器類のホース接続用首振りプラグ。ホースのねじれ防止、作業効率UP、ホースの疲労軽減の効果。
材質鉄(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ1/4PT19回転角度(°)360
軽量バズーカノズル WAZAMONO軽量バズーカノズルWAZAMONO
459税込505
1個
4日以内出荷
強力エアー出力。電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。
材質ポリアセタール(POM)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)2ノズル取付口1/8PF28
ストレートカプラ WAZAMONOストレートカプラWAZAMONO
419税込461
1個
4日以内出荷
メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質真鍮長さ(mm)13全長(mm)31内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ1/4PT19
自在エアーホース(300mm) WAZAMONO自在エアーホース(300mm)WAZAMONO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
ありそうで無かった、軟らかタイプくねくね曲がるホースが従来届かなかった場所に届く!手の届きにくい所、狭い場所でのゴミ、切り屑、切粉、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥などに便利です。
ねじサイズ1/8PF28xメスねじ1/8PF28
中間ニップル WAZAMONO中間ニップルWAZAMONO
489税込538
1個
4日以内出荷
メネジとカプラ(ソケット)の接続用。
材質鉄(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0常用使用圧力(MPa)1.5最大締付トルク(N・m)14ねじサイズ雄ねじ取付:1/4PT19
エアーダスター WAZAMONOエアーダスターWAZAMONO
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!
軽量マルチダスターセット 10pcs WAZAMONO軽量マルチダスターセット 10pcsWAZAMONO
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
柔らかくしなやかに曲がる自在ノズル!軽くて傷をつけにくい樹脂製の最高品質のエアーブローガンセットです。電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!樹脂製ノズルなのでワークに傷をつけにくく、軽いので長時間使っても疲れにくい最新設計。新開発のソフトホースやわらかノズルで従来ダスター作業のしにくかった場所にも、しなやかに作業できます。単品で買うと結構効果な高品質な首振りカプラも付属!中国製のエアーダスターと違い完全プロ仕様の高級タイプです。
セット内容エアーダスター、WZ-MD003 ラバーノズル、WZ-MD004 軽量ロングノズル90mm、WZ-MD005 軽量ワイドノズル、WZ-MD006 軽量バズーカノズル、WZ-MD007 自在エアーホース(ノズル) 300mm、WZ-MD008 首振りカプラ、WZ-MD009 ストレートカプラ、WZ-MD010 中間ニップルノズル長(mm)90