カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- スマートフォン(1)
- 無線/有線LANルーター(2)
絞り込み
ブランド
- 富士ソフト
- DHA Corporation(20)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 日本通信(1)
- マイクロソフト(9)
- RS PRO(306)
- 日立産機システム(126)
- SPARKFUN(120)
- 富士コンプレッサー(105)
- アネスト岩田(91)
- SMC(80)
- KEMET(73)
- Festo(72)
- 明治機械製作所(29)
- オリオン機械(27)
- SKF(日本エスケイエフ)(25)
- NSK(日本精工)(17)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- Xiaomi(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「esim」の検索結果

モバイルルーター +F FS045W
富士ソフト¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷eSIMに対応したSIMロックフリーの4GモバイルWi-Fiルーターです。複数のプロファイルを保持・切り替えて用途に応じ柔軟に回線を使い分けることができます。欧州/北米の技適(CE/FCC)に対応し、海外の様々な国々で使用することができます。デュアルSIM対応により利用シーンに合わせて回線の使い分けが可能です。nanoSIM/eSIMのデュアルSIMで使える上に、さらにeSIMには3つまでプロファイルを保持できるため、最大4つの用途に応じて回線を切り替えて使用できます。バッテリーレスで365日24時間稼働しても安心安全です。法人向けMDMサービス「+F MDM LiNK」に対応しているため、遠隔からの端末状態管理、操作、eSIMの制御等が可能です。国外拠点で利用している端末も国内から効率的に管理することができます。仕様●電気通信事業法備考:FS045W本体:マーク取得済●電波法:適合●その他環境及び安全規格:FS045W本体:CEマーキング、FCC、VCCI●電波法備考:FS045W本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W
富士ソフト¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷。5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 。eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 。デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能。利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。周波数(GHz)5
+F FS045U 簡単接続モデル
富士ソフト¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷+F FS045Uは、5G RedCap対応USBドングルです。低コスト・低遅延・省電力の5G RedCapに加え4Gにも対応し、5Gのエリア外でも安定通信が可能です。nanoSIM2枚とeSIMを備えたトリプルSIM構造で回線の使い分けや冗長化に対応し、SIM自動切替やSIM/eSIM制限機能も搭載。JC-STAR適合ラベル(レベル1)取得でセキュリティを確保し、クラウドサービス「+F MDM LiNK」による遠隔監視・制御にも対応。