絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HEBOTEC

HEBOTECのページです。HEBOTECは、オフィスサプライ、メカニカル部品/機構部品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドクランプ(ねじ止め) HEBOTEC

    シールドクランプ(ねじ止め)

    HEBOTEC
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 ねじ止めで取り付けられます。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
    材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)シルバー固定方法ねじ止め使用ねじM4
  • シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ HEBOTEC

    シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ

    HEBOTEC
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。ストレインリリーフとは、別途ケーブルタイを利用して固定し、シース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバータイプストレインリリーフ適合径(Φmm)1.5~30
  • シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付) HEBOTEC

    シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付)

    HEBOTEC
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
    用途ケーブルのアースに。仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)シルバー下穴径(Φmm)10固定方法クリップ生産国ドイツEMC規格EMC対策品
  • ベース固定具(フックアンドループバンド用) HEBOTEC

    ベース固定具(フックアンドループバンド用)

    HEBOTEC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷
    ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。 専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。
    ブラック材質ガラス繊維強化製ポリアミド固定方法ねじ止め
  • シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付) HEBOTEC

    シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)

    HEBOTEC
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。 DIN35mm幅レールに工具不要でクリップのように取り付けられます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。
    材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)シルバー固定方法クリップ
  • マルチシールドクランプ HEBOTEC

    マルチシールドクランプ

    HEBOTEC
    5,398税込5,938
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
  • シールドクランプ HEBOTEC

    シールドクランプ

    HEBOTEC
    3,188税込3,507
    1袋(25個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
  • シールドクランプ用クリップ HEBOTEC

    シールドクランプ用クリップ

    HEBOTEC
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー適合径(Φmm)1.5~30
  • シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め) HEBOTEC

    シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)

    HEBOTEC
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。
    用途ケーブルのアースに。材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)シルバータイプストレインリリーフ固定方法ねじ止め使用ねじM4
  • DIN35mm用固定金具 HEBOTEC

    DIN35mm用固定金具

    HEBOTEC
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。35mmDINレールにクリップのように取り付け可能です。
    用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)シルバー固定方法クリップ適合径(Φmm)1.5~30
  • ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ) HEBOTEC

    ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)

    HEBOTEC
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷
    繰り返し取付け取外しが可能です。 好きな長さにカットして使用できます。 専用のベースと合わせて結束すると便利です。 柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。
    用途ケーブルの結束などにブラック特性柔軟材質ポリプロピレン長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~80