カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- HEBOTEC
- ホンダ(50)
- SMC(39)
- 三菱ふそう(17)
- SPARKFUN(13)
- RS PRO(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- ハーフェレ(6)
- WEBROOT(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- AMPHENOL(5)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- イイファス(4)
- CONTEC(コンテック)(4)
- ELPA(3)
- 坂詰製作所(3)
- CKD(3)
- 三宝商事(3)
- ブランドをもっと見る
「heb」の検索結果

シールドクランプ(ねじ止め)
HEBOTEC¥5,898~税込¥6,488~1袋(10個)当日出荷EMC対策品として使用できます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 ねじ止めで取り付けられます。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)色シルバー固定方法ねじ止め使用ねじM4
シールドクランプ(DINレール35mm幅 クリップ取付)
HEBOTEC¥5,598~税込¥6,158~1袋(10個)当日出荷EMC対策品として使用できます。 DIN35mm幅レールに工具不要でクリップのように取り付けられます。 ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。 導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので帯電しにくいです。材質/仕上スプリングスチール(メッキ処理)色シルバー固定方法クリップ
シールドクランプ
HEBOTEC¥3,188~税込¥3,507~1袋(25個)当日出荷EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズを低減できます。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
シールドクランプ用クリップ ストレインリリーフ
HEBOTEC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から9日以内出荷結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。ストレインリリーフとは、別途ケーブルタイを利用して固定し、シース(被覆)への負担やダメージを抑える機能です。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバータイプストレインリリーフ適合径(Φmm)1.5~30
シールドクランプ(ブスバー10×1.5mm、10×3mm用クリップ取付)
HEBOTEC¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)当日出荷EMC対策品として使用できます。ブスバー10x1.5mm、10x3mmのブスバーやシートメタルのエッジに工具不要でクリップのように取り付けられます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。用途ケーブルのアースに。仕様ブスバー10x1.5mm、10x3mm用材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)色シルバー下穴径(Φmm)10固定方法クリップ生産国ドイツEMC規格EMC対策品
マルチシールドクランプ
HEBOTEC¥5,398~税込¥5,938~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷EMC対策品として使用できます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。特殊なクリップ形状と弾性によって幅広いケーブルの保持が可能です。専用のHEBOCLIPには工具不要で取り付けできます。接地面にリベットによる直接取り付けも可能です。導電性に優れ接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー固定方法HEBOCLIP/リベット(3.1mm)
シールドクランプ用クリップ
HEBOTEC¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー適合径(Φmm)1.5~30
ベース固定具(フックアンドループバンド用)
HEBOTEC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷ケーブル、パイプなどに傷をつけにくいです。 専用のフックアンドループテープを使用すれば簡単に結束できます。材質ガラス繊維強化製ポリアミド色ブラック固定方法ねじ止め
シールドクランプ(Cレール30mm幅 ねじ止め)
HEBOTEC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷EMC対策品として使用できます。簡単にCレールに取り付けることができます。ケーブルを押し込むだけの簡単な作業でケーブル保持が可能です。ストレインリリーフ構造によって別途ケーブルタイで結束することで、シース(被覆)への負担やダメージを抑えることができます。ケーブルへの負担を軽減し、ケーブルの寿命が長くなります。導電性に優れ、接地面積の大きなクリップなので電磁ノイズ低減できます。用途ケーブルのアースに。材質ばね鋼(亜鉛メッキ処理)色シルバータイプストレインリリーフ固定方法ねじ止め使用ねじM4
ケーブル結束フックアンドループバンド(ロールタイプ)
HEBOTEC¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷繰り返し取付け取外しが可能です。 好きな長さにカットして使用できます。 専用のベースと合わせて結束すると便利です。 柔らかいのでケーブルを傷つけにくいです。用途ケーブルの結束などに材質ポリプロピレン色ブラック長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~80特性柔軟
DIN35mm用固定金具
HEBOTEC¥3,798税込¥4,1781袋(10個)9日以内出荷結束径1.5~30mmまでのシールドクランプを工具不要で取り付け可能です。35mmDINレールにクリップのように取り付け可能です。用途ケーブル固定用に。材質ばね鋼(メッキ処理)色シルバー固定方法クリップ適合径(Φmm)1.5~30