カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ボッシュ・レックスロス
- モノタロウ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- brembo(3)
- 東洋エレメント(3)
- DENSO(デンソー)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 三菱ふそう(1)
- PITWORK(日産)(1)
- サンエレメント(1)
- スタックスツールス(1)
- 新北九州工業(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(1)
- SEG Automotive(1)
「bosch f06」の検索結果

ダイレクト形手動方向切換弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン
ボッシュ・レックスロス¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷質量(kg)1.4サイズ6定格圧力(MPa)ポートT:16、ポート A,B,P:31.5材質(シール)NBR定格流量(L/min)60操作手動レバー取付方向制限なし周囲温度(℃)ー20~80
バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥71,980税込¥79,1781個当日出荷種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続形式フランジコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5