カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス
  • ホンダ(13)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • PROST's(2)
  • イスカル(1)
  • NOK(1)
  • JTC(1)
  • アイゼン(1)
  • X.A.M(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c4406」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンドイッチプレート型チェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型チェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)35温度(℃)作動油:-20~80クラッキング圧力(MPa)0.05粘度(mm2/s)2.8~500
  • 2方向フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス

    2方向フローコントロール弁

    ボッシュ・レックスロス
    85,980税込94,578
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)ポートA:31.5粘度(mm2/s)10~800
  • サンドイッチプレート型パイロットチェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型パイロットチェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
  • サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型スロットルチェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    仕様●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ6定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)80温度(℃)作動油:-30~80機能微小流量調節:なし制御ポートA及びB粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト

    ボッシュ・レックスロス
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    仕様●絞り方向:メータアウト絞り●調整方向:六角穴、調整ねじ●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:なし定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80制御ポートポートA及びポートB粘度(mm2/s)2.8~380
  • サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁

    ボッシュ・レックスロス
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    仕様●調整方向:メーターイン、メーターアウト両方●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ10定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)160温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80調整方式六角穴、目盛付調整ねじ式粘度(mm2/s)10~800
  • 直動型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ガスケット取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なし定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ガスケット取付形周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • 直動型ねじ込み取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス

    直動型ねじ込み取付リリーフ弁

    ボッシュ・レックスロス
    45,980税込50,578
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なしサイズ6定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ねじ接続 RC1/4圧力調整範囲(MPa)31.5周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • 電磁比例フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス

    電磁比例フローコントロール弁

    ボッシュ・レックスロス
    579,800税込637,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●ヒステリシス:サイズ16定格圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)25最低作動圧力(MPa)0.3~0.8
  • サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁

    ボッシュ・レックスロス
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
油圧バルブカテゴリ