カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス
  • Roxburgh EMC(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 未来工業(1)
  • ハーティング(1)
  • EPCOS(1)
  • MEAN WELL(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 菊水電子工業(1)
  • RS PRO(1)
  • StarTech.com(1)
  • MTC(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-3m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相200V)ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)ボッシュ・レックスロス
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3