カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ボッシュ・レックスロス
- エスコ(4)
- DID(4)
- SWAGE-LINE(3)
- omron(オムロン)(2)
- アソー(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- えいむ(1)
- ゼニス[防災用品](1)
- speedHeart(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- マイサイエンス(1)
- LINKMAN(1)
- D'Addario(1)
「rb104」の検索結果

バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥38,980税込¥42,8781個翌日出荷サイズ4種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~+90定格流量(L/min)60接続形式スレッドコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000管径接続:1/2圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5
バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥60,980税込¥67,0781個翌日出荷種類作動油:鉱物性作動油定格圧力(MPa)30温度範囲(℃)-25~+90接続形式フランジコネクション設定圧力(MPa)最低:1(但し定格流量50%減の場合は0.5)粘度(cSt)10~1000圧力調整機構ハンドル式背圧(MPa)許容:1.5