カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- ボッシュ・レックスロス
- モノタロウ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(104)
- 日野自動車(13)
- NWB(日本ワイパブレード)(5)
- 東洋エレメント(3)
- エスコ(2)
- GSユアサ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
- JTC(1)
- 古河電池(1)
- トヨタ(1)
- brembo(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- サンエレメント(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s-2 bosch」の検索結果

サンドイッチプレート型スロットル弁
ボッシュ・レックスロス¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷仕様●清浄度基準:NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75●流量調節ポート:Pポート調節種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)31.5温度範囲(℃)-30~80粘度(mm2/s)10~800
手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン
ボッシュ・レックスロス¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷サイズ10タイプオリフィスなしポート数4定格圧力(MPa)21、ポート A,B,P:35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-20~80定格流量(L/min)160操作手動レバー粘度(mm2/s)2.8~500
定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ
ボッシュ・レックスロス¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
サンドイッチプレート型パイロットチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥35,980~税込¥39,578~1個翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
直動型ねじ込み取付リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥45,980税込¥50,5781個翌日出荷仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なしサイズ6定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ねじ接続 RC1/4圧力調整範囲(MPa)31.5周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型チェック弁
ボッシュ・レックスロス¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷定格圧力(MPa)35温度(℃)作動油:-20~80クラッキング圧力(MPa)0.05粘度(mm2/s)2.8~500
ダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン
ボッシュ・レックスロス¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷仕様リターン方式:スプリング付きサイズ6電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35温度(℃)作動油:-30~80定格流量(L/min)80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~50粘度(mm2/s)2.8~500
ねじ込み型手動切換弁
ボッシュ・レックスロス¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷サイズ15種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~90ドレン方式内部ドレンポジション3フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000流量カタログ確認願います。背圧(MPa)許容:1
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト
ボッシュ・レックスロス¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷仕様●絞り方向:メータアウト絞り●調整方向:六角穴、調整ねじ●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:なし定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80制御ポートポートA及びポートB粘度(mm2/s)2.8~380
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥53,980~税込¥59,378~1個翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷仕様●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ6定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)80温度(℃)作動油:-30~80機能微小流量調節:なし制御ポートA及びB粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷仕様●調整方向:メーターイン、メーターアウト両方●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ10定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)160温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80調整方式六角穴、目盛付調整ねじ式粘度(mm2/s)10~800
直動型ガスケット取付リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥45,980~税込¥50,578~1個翌日出荷仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なし定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ガスケット取付形周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁
ボッシュ・レックスロス¥41,980~税込¥46,178~1個翌日出荷仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
ガイドブロック R1622シリーズ 20mm
ボッシュ・レックスロス¥56,880税込¥62,5681個7日以内出荷ガイドレールランナーブロック、プリロード2 %、標準シリーズR1651及びR1622。Bosch Rexroth製精密ガイドレール及びランナーブロックは、ボール軌道付近の精度が極めて高く、コンポーネント部品をいつでも交換できます。全方向に対する高負荷容量、高剛性 優れた動的特性、最大速度5 m/s、最大加速500 m/s ^2 全側面に金属性ねじ付き潤滑ポート 2 %のプリロードによる全方向への高剛性 内蔵潤滑システム 一体型全周シール 精度やプリロードグレードに関係なく無制限に交換可能なブロックとレール スチール製長さ(mm)キャリッジ:75幅(mm)キャリッジ:44シリーズメーカー:R1622番号コード:409-652定格荷重(N)動的:18800アズワン品番68-4150-09最大静許容荷重(N)24400レール幅(mm)20
ベルト セクション BS 2・BS 2/S
ボッシュ・レックスロス¥259,800~税込¥285,780~1個60日以内出荷歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックスマウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10