カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス
  • モノタロウ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(99)
  • ASUS(エイスース)(21)
  • 日野自動車(14)
  • SKC(環境測定)(10)
  • SPARKFUN(4)
  • 東洋エレメント(3)
  • エスコ(2)
  • GSユアサ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
  • JTC(1)
  • 古河電池(1)
  • 虹技(1)
  • トヨタ(1)
  • brembo(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2 bosh」の検索結果

特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチホルダー ボッシュ・レックスロススイッチホルダーボッシュ・レックスロス
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
スイッチホルダー
用途パレット感知用
ダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロスダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターンボッシュ・レックスロス
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
仕様リターン方式:スプリング付きサイズ6電圧(V)DC24ポート数4定格圧力(MPa)ポートT:21、ポート A,B,P:35温度(℃)作動油:-30~80定格流量(L/min)80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~50粘度(mm2/s)2.8~500
ストップゲート ボッシュ・レックスロスストップゲートボッシュ・レックスロス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
セパレーター
定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプボッシュ・レックスロス
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)25温度範囲(℃)-25~90最高圧力(MPa)瞬間:28フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型スロットルチェック弁ボッシュ・レックスロス
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
仕様●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ6定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)80温度(℃)作動油:-30~80機能微小流量調節:なし制御ポートA及びB粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
2方向フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス2方向フローコントロール弁ボッシュ・レックスロス
85,980税込94,578
1個
翌日出荷
定格圧力(MPa)ポートA:31.5粘度(mm2/s)10~800
サンドイッチプレート型チェック弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型チェック弁ボッシュ・レックスロス
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
定格圧力(MPa)35温度(℃)作動油:-20~80クラッキング圧力(MPa)0.05粘度(mm2/s)2.8~500
ねじ込み型手動切換弁 ボッシュ・レックスロスねじ込み型手動切換弁ボッシュ・レックスロス
74,980税込82,478
1個
翌日出荷
サイズ15種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~90ドレン方式内部ドレンポジション3フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000流量カタログ確認願います。背圧(MPa)許容:1
サンドイッチプレート型スロットル弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型スロットル弁ボッシュ・レックスロス
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
仕様●清浄度基準:NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75●流量調節ポート:Pポート調節種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)31.5温度範囲(℃)-30~80粘度(mm2/s)10~800
手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロス手動ダイレクト形切換弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターンボッシュ・レックスロス
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
サイズ10タイプオリフィスなしポート数4定格圧力(MPa)21、ポート A,B,P:35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-20~80定格流量(L/min)160操作手動レバー粘度(mm2/s)2.8~500
サンドイッチプレート型パイロットチェック弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型パイロットチェック弁ボッシュ・レックスロス
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
直動型ねじ込み取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス直動型ねじ込み取付リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なしサイズ6定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ねじ接続 RC1/4圧力調整範囲(MPa)31.5周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁ボッシュ・レックスロス
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
直動型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス直動型ガスケット取付リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
仕様●定格流量:メーカー性能線図確認●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15取付位置:制限なし定格圧力(MPa)入口 40 出口 31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~+80接続形式ガスケット取付形周囲温度(℃)-30~+80粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁ボッシュ・レックスロス
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
仕様●調整方向:メーターイン、メーターアウト両方●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ10定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)160温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80調整方式六角穴、目盛付調整ねじ式粘度(mm2/s)10~800
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウトボッシュ・レックスロス
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
仕様●絞り方向:メータアウト絞り●調整方向:六角穴、調整ねじ●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:なし定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80制御ポートポートA及びポートB粘度(mm2/s)2.8~380
ベルト セクション BS 2・BS 2/S ボッシュ・レックスロスベルト セクション BS 2・BS 2/Sボッシュ・レックスロス
259,800税込285,780
1個
60日以内出荷
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm周波数(Hz)50電圧(V)200モーター接続部:ターミナルボックスマウントモータ:左RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)60速度(m/min)定格:18ギア比1/10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら