カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- ボッシュ・レックスロス
- モノタロウ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- 東洋エレメント(4)
- HEIKO(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- GSユアサ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DJ(ドライブジョイ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コニシ(1)
- 古河電池(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- トヨタ(1)
- brembo(1)
- PITWORK(日産)(1)
- サンエレメント(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- パナソニックコネクト(1)
「z-2 bosch」の検索結果
特価

サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥56,980~税込¥62,678~1個翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型パイロットチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
サンドイッチプレート型チェック弁
ボッシュ・レックスロス¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷定格圧力(MPa)35温度(℃)作動油:-20~80クラッキング圧力(MPa)0.05粘度(mm2/s)2.8~500
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁
ボッシュ・レックスロス¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR取付方向制限なし粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷仕様●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ6定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)80温度(℃)作動油:-30~80機能微小流量調節:なし制御ポートA及びB粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト
ボッシュ・レックスロス¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷仕様●絞り方向:メータアウト絞り●調整方向:六角穴、調整ねじ●油圧作動油:メーカーカタログ確認願います。●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:なし定格圧力(MPa)35材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80制御ポートポートA及びポートB粘度(mm2/s)2.8~380
サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷仕様●調整方向:メーターイン、メーターアウト両方●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15●防錆処理:無しサイズ10定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR最大流量(L/min)160温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80調整方式六角穴、目盛付調整ねじ式粘度(mm2/s)10~800