カテゴリ
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- KANDAO
- Advantech(アドバンテック)(1)
- AOHI(アオハイ)(14)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- CAPStyle(2)
- DAIKO(大光電機)(1)
- NETGEAR(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TP-LINK(2)
- TRENDnet(1)
- アムズデザイン(1)
- ハイロジック(4)
- パナソニックEWネットワークス(1)
- ホームテイスト(4)
- メディアカバーマーケット(19)
- 三菱電機(1)
- 東芝ライテック(407)

QooCam 3
KANDAO¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷360°の世界を、高画質で。QooCam 3。仕様動画ビットレート(Mbps):120、EV値(EV):±2、ジャイロスコープ:6軸、写真撮影モード:360°パノラマ写真/インターバル撮影/DNG 8/AEB/TimeFusion、動画撮影モード:360°パノラマ動画/タイムラプス/ループ録画、スタイル:標準/ProColor寸法(mm)71.5×82.7×26.6電流(A)2電圧(V)5温度範囲(℃)動作:-20~40、5~40本体質量(g)189※電池含まずセンサーサイズ(インチ):1/1.55インターフェースWi-Fi:2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac、BLE:4.2、マイクロSDカード(UHS-IV30以上、最大256GB)、exFATフォーマット解像度静止画:62MP(11136×5568)、360度動画:5.7K@24/25/30fps・4K@24/25/30/50/60fps、単レンズ動画:2.8K@24/25/30/50/60fps防塵防水性能IP68焦点距離(mm)9.36スピーカー1個ホワイトバランス自動、2500~8000Kシャッター速度(秒)写真:1/6400~60、動画:1/6400~フレームレート設定値録画時間58分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1600F値1.6ISO感度設定100~6400ビデオフォーマットMP4内蔵マイク4個モニターサイズ1.9インチ
ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019
KANDAO¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷3Dコンテンツを瞬時に撮影・視聴・編集・共有、一体型のポータブル3Dカメラ。【美しさを細部まで捉える8K静止画、4K動画】。色彩の細部を鮮明に捉え、3D写真と3Dビデオが人生の素晴らしい瞬間を残します。【4Kビデオ、最大60fpsの高フレームレート】。2つのレンズで撮影した4K高精細映像が、細部まで鮮明に記録。60fpsの高フレームで撮影した映像は、ダイナミックに瞬間を捉えます。ダンス、スケートボードなど、動きの速いシーンにも最適です。【65mm瞳孔間距離の2つのレンズで自然な立体感を実現】。65mmの瞳孔間距離は、人間の目の視差に合わせて、自然な立体感を実現。違和感のない自然でリアルな3D効果を提供します。【2つのレンズ撮影による3D映像の自動生成】。2つのレンズは同期して映像を捉えるため、同期のためのケーブルや後編集でのタイムコードの調整など、手間のかかる作業は不要。立体撮影の楽しさを簡単に手に入れることができます。【片手で持てる約160gのコンパクトな携帯型】。カメラの重さは約160g。山や川などの自然の中でも、賑やかな都会の中でも、ポケットからカメラを取り出して、いつでもどこでも素晴らしい瞬間を記録できます。【鮮明な映像のためのピント合わせ、ワンタッチフォーカス】。タッチスクリーンでピントを合わせたい被写体をタップするだけで、正確なピント合わせができます。【マグネット式ビュアーにより3Dシアターに変身】。マグネット式ビュアーにより、カメラとビュアーが瞬時に合体し、3D効果を演出するミニ3Dシアターとなります。また、撮影後その場で映像の確認が可能です。【クリアでシャープ、滑らかで自然な映像】。37PPDの高画素密度を持ったビューアは細部の描写まで再現し、まるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。【より鮮やかな色彩を実現する高い輝度】。タッチスクリーンの輝度は最大1,000ニット。主流VRヘッドセットの10倍の1,000ニットの高輝度により、屋外の強い日差しの下でも画面の視認性を維持。高輝度な画面は、より鮮やかで色彩豊かに、高品質なビジュアル体験を楽しむことができます。【主要な3D視聴デバイスとの互換性】。3840x1080解像度のMP4ビデオフォーマット出力により、ビュアーの他、スマホ、VRヘッドセット、ARグラス、プロジェクターの主要な3D視聴デバイスに対応します。【空間ビデオトランスコードツール】。強力で使いやすいトランスコードツールを提供し、撮影素材を空間ビデオや写真にデータ変換することが可能。Apple Vision proで視聴すると、優れた立体的効果と鮮明な映像を提供します。【強力な編集ソフトウェアで思い通りの編集・加工】。・3方式のビデオ手ぶれ補正。歩きながらの撮影でも、運動しながらの撮影でも、QooCam EGO(内蔵機能)、QooCamアプリ、QooCam Studioアプリなどの手ぶれ補正機能により、振動や揺れを除去し、安定したクリアな映像を保ちます。専門的なジンバルなどは必要ありません。・AIカラーグレーディング。QooCam Studio 2.0を使用すると、本機で撮影したDNG画像を簡単にJPG形式に変換し、AIカラーリングにより、作品を一新し、鮮やかな色彩に生まれ変わらせることができます。・視差補正。後編集で視差ポイントが調整可能。QooCamアプリとQooCam Studioアプリでの水平視点調整により、快適な視聴体験が楽しめます。視覚疲労を心配することなく、3D世界に深く浸ることができます。【パスコードで革新的なコンテンツ共有体験!】。本機とQooCamアプリがあれば、友達と簡単に3Dコンテンツを共有可能。共有目的のパスコードを生成して、友達に連絡すれば、友達は自分のQooCam EGOから簡単に3Dコンテンツをダウンロードして楽しむことができます。本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65(約)レンズF1.8、FOV(視野):66°(H)52°(V)/79°(D)センサー1/2インチ対応デジタルマイク 2内蔵(ステレオ)解像度【動画】(単眼):1920 1080@60 fps/1920 1080@30 fps、(立体視):(サイドバイサイド方式)3840 1080@60fps/3840 1080@30fps、【写真】(単眼):4000 3000、(両眼):(サイドバイサイド方式)8000 3000焦点距離(mm)28(35mm相当)動画フォーマット:MP4、写真:JPG、DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)、ビットレート:60Mbps外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズを含む):94×52×26.8、ビューア:97.2×52.8×47.6(約)Wi-FiWi-Fi 5ピクセルPPD:37度モニターサイズ2.54インチ/1440×1600
QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック
KANDAO¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。仕様PPD(ピクセル/度):37、動画ビットレート(Mbps):60、モニターPPI:847、EV値(EV):-2~+2色カメラ:ブラック、ビューア:レッド本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65センサーサイズ(インチ):1/2インターフェースWi-Fi5、USB-C、Micro SDメモリカード(最大256GBまで対応、U3推奨)寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズ無):94×52×22、ビューア:97.2×52.8×47.6解像度動画(単眼):1920×1080@60fps/1920×1080@30fps、動画(立体視)(サイドバイサイド方式):3840×1080@60fps/3840×1080@30fps、写真(単眼):4000×3000、写真(両眼)(サイドバイサイド方式):8000×3000、モニター:1600×1440視野角66°(H)52°(V)79°(D)焦点距離(mm)28ホワイトバランスオート、2000-10000K録画時間48分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1340(交換式)充電方式パソコンとのUSB接続または電源アダプター、充電器5V/2A(別売り)F値1.8露出モード自動ビデオフォーマットMP4内蔵マイクデジタルステレオマイク×2モニターサイズ2.54インチ対応コーデックH.264
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら