カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- EMEET
- BEET(426)
- be quiet!(4)
- brembo(1)
- COX(コックス)(4)
- CQ出版(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(28)
- MARWI(80)
- Seeed Studio(2)
- エレコム(1)
- コミネ(1)
- デロンギ(1)
- ホンダ(4)
- マルシン(マルシン工業)(2)
- ミタニコーポレーション(1)
- モートーン(2)
- ラディウス(1)
- 三菱電機(1)
- 昭和自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「beet」の検索結果

EMEET SmartCam S600
EMEET¥9,398税込¥10,3381台翌日出荷※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】。最大解像度(4K/30FPS) 。広角73° 。従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
EMEET SmartCam S600L リングライト付
EMEET¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷【リングライト付き/4K:WEBカメラ】。明るさ調整可能なリングライト機能付き。状況に合わせた光調整が出来、見せたいものを明るく鮮明に撮影可能。最大解像度(4K/30FPS) 。広角73°。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等仕様●システム要件:2.4 GHz Intel(R) Core 2 Duo以上のプロセッサー、2 GB以上のRAM、USB 2.0ポート●ソフトウェア:EMEET STUDIO●内蔵リングライト:ありセット内容EMEET S600L×1、USB-C to USB-Aアダプター×1、ユーザーガイド×1、保証書×1形式映像コーディング:MJPEG, YUY2接続2m USB-Cセンサー映像:1/2" CMOSセンサーマイクロホン内蔵マイク2個インターフェース1/4インチネジ穴色温度(K)あり(寒色: 6200、暖色: 2600、ミックス: 4000)解像度映像:デフォルト解像度: 3840×2160@30FPS、640×360@30FPS, 640×480@30FPS、640×360@30FPS, 640×360@60FPS、640×480@30FPS,800×600@30FPS、960×720@30FPS,1024×576@30FPS、1024×576@60FPS,1280×720@30FPS、1280×720@60FPS,1280×960@30FPS、1920×1080@30FPS,1920×1080@60FPS、2560×1440@30FPS,3840×2160@30FPS明るさ(Lx)5~60@0.5m視野角73°互換性Windows 10以降(64ビットオペレーティングシステム)、macOS (10.14以降)、ARMアーキテクチャベースのWindowsシステムには対応していませんフォーカスPDAFオートフォーカス絞りF/1.8
EMEET SmartCam S800
EMEET¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷【800万画素:WEBカメラ】。最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS 。800万画素と超高画質。AI顔自動フォーカスと0.3秒の超高速オブジェクトフォーカス。AI画像ノイズ低減アルゴリズムで、グリーンスクリーンの背景除去をより効果的に実現。EMEETLINKを使用して視野角を40°から73°まで調整できます。互換性有り:Zoom、Skype、Microsoft teams、Google Meet、Cisco Webex等