カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • EMEET
  • Jabra(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • ブロードウォッチ(1)
  • まつうら工業(1)
  • アバー・インフォメーション(1)
  • OM SYSTEM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「officecore m2」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
EMEET OfficeCore M2 Max Black EMEETEMEET OfficeCore M2 Max BlackEMEET
29,980税込32,978
1個
当日出荷
M2Maxプロフェッショナルスピーカーフォン
仕様【スピーカーフォン_対応人数】最大15人までブラックインターフェースUSB・Bluetooth
EMEET OfficeCore M220 Lite EMEETEMEET OfficeCore M220 LiteEMEET
27,180税込29,898
1台
翌日出荷
【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
EMEET OfficeCore Luna Black EMEETEMEET OfficeCore Luna BlackEMEET(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
【標準モデル:スピーカーフォン(ブラック)】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 スピーカーフォン 最大8人 ブラック
EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEETEMEET Daisy Chain Cable 3m DC200EMEET
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】EMEET製品専用 対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 ケーブル長さ:3m
RoHS指令(10物質対応)対応
EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit EMEETEMEET OfficeCore Luna Plus Meeting KitEMEET
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
【集音距離拡大:スピーカーフォン】スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議