カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • EMEET
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • ERECTA(エレクター)(75)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • NB(日本ベアリング)(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • SMC(15)
  • SOURIAU(44)
  • Vesrah(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アリアス(3)
  • サンコーテクノ(1)
  • シグマ光機(3)
  • モリタ宮田(2)
  • 三洋工具(2)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 原田産業(3)
  • 岡崎精工(1)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sms6」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMEET SmartCam S600 EMEET

    EMEET SmartCam S600

    EMEET
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    翌日出荷
    ※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】。最大解像度(4K/30FPS) 。広角73° 。従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
  • EMEET SmartCam S600L リングライト付 EMEET

    EMEET SmartCam S600L リングライト付

    EMEET
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    【リングライト付き/4K:WEBカメラ】。明るさ調整可能なリングライト機能付き。状況に合わせた光調整が出来、見せたいものを明るく鮮明に撮影可能。最大解像度(4K/30FPS) 。広角73°。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
    仕様●システム要件:2.4 GHz Intel(R) Core 2 Duo以上のプロセッサー、2 GB以上のRAM、USB 2.0ポート●ソフトウェア:EMEET STUDIO●内蔵リングライト:ありセット内容EMEET S600L×1、USB-C to USB-Aアダプター×1、ユーザーガイド×1、保証書×1形式映像コーディング:MJPEG, YUY2接続2m USB-Cセンサー映像:1/2" CMOSセンサーマイクロホン内蔵マイク2個インターフェース1/4インチネジ穴色温度(K)あり(寒色: 6200、暖色: 2600、ミックス: 4000)解像度映像:デフォルト解像度: 3840×2160@30FPS、640×360@30FPS, 640×480@30FPS、640×360@30FPS, 640×360@60FPS、640×480@30FPS,800×600@30FPS、960×720@30FPS,1024×576@30FPS、1024×576@60FPS,1280×720@30FPS、1280×720@60FPS,1280×960@30FPS、1920×1080@30FPS,1920×1080@60FPS、2560×1440@30FPS,3840×2160@30FPS明るさ(Lx)5~60@0.5m視野角73°互換性Windows 10以降(64ビットオペレーティングシステム)、macOS (10.14以降)、ARMアーキテクチャベースのWindowsシステムには対応していませんフォーカスPDAFオートフォーカス絞りF/1.8
  • EMEET SmartCam S630 EMEET

    EMEET SmartCam S630

    EMEET
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    翌々日出荷
    4K UHD対応、1080P/60fps対応で高精細・滑らかな映像を実現。 高性能オートフォーカス搭載で被写体へ瞬時にピント合わせ。 自動光補正機能により、暗い場所でも自然でクリアな映像を実現。 73°ワイド視野角で自然な画角を実現。 デュアルノイズキャンセリングマイク搭載でクリアな音声を実現。 USB接続ですぐ使えるPlug & Play対応(ドライバー不要)。 プライバシーカバー搭載で、使用しない時も安心。 EMEETLINK対応(画質設定・ファームウェア更新など)。 Zoom・Microsoft Teams・Google Meetなど主要Web会議・配信ソフトに対応