カテゴリ

  • 家電(3)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(2)
  • パソコン/周辺機器(12)
    • WEBカメラ(7)
    • スピーカーフォン/会議システム(5)
絞り込み
ブランド
  • EMEET
  • サンワサプライ(37)
  • Canon(2)
  • トンボ鉛筆(10)
  • RYCOTE(ライコート)(4)
  • Jabra(43)
  • Nikon(ニコン)(23)
  • ロジクール(21)
  • Zometool(ゾムツール)(12)
  • オーム電機(11)
  • サンワダイレクト(8)
  • Polycom (ポリコム)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • ZOOM/SATORI(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
  • エレコム(5)
  • CF POSH(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • PENTAX(ペンタックス)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zoom」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMEET OfficeCore M1A EMEETEMEET OfficeCore M1AEMEET
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
EMEET OfficeCore M3 EMEETEMEET OfficeCore M3EMEET
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
EMEET OfficeCore M0 Plus EMEETEMEET OfficeCore M0 PlusEMEET
1台
取扱停止中
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 最大8人 従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 接続方法:USBケーブル、Bluetooth 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit EMEETEMEET OfficeCore Luna Plus Meeting KitEMEET
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
【集音距離拡大:スピーカーフォン】スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
EMEET AirFlow Zoom認証版 Black EMEETEMEET AirFlow Zoom認証版 BlackEMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
EMEET SmartCam C960 4K Black EMEETEMEET SmartCam C960 4K BlackEMEET
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】最大解像度:4K at 30FPS 視野角:50 ~ 66 ° 調整が可能TOF搭載オートフォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白 EMEETEMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白EMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
EMEET SmartCam S600 EMEETEMEET SmartCam S600EMEET
9,398税込10,338
1台
翌日出荷
※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】最大解像度(4K/30FPS) 広角73° 従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
EMEET SmartCam C60E 4K Black EMEETEMEET SmartCam C60E 4K BlackEMEET
6,798税込7,478
1台
翌日出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】最大解像度:4K@30FPS、1080P@60FPS 視野角:73 ° 自動フォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET SmartCam S600L リングライト付 EMEETEMEET SmartCam S600L リングライト付EMEET
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
【リングライト付き/4K:WEBカメラ】明るさ調整可能なリングライト機能付き。状況に合わせた光調整が出来、見せたいものを明るく鮮明に撮影可能。最大解像度(4K/30FPS) 広角73°自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
仕様●システム要件:2.4 GHz Intel(R) Core 2 Duo以上のプロセッサー、2 GB以上のRAM、USB 2.0ポート●ソフトウェア:EMEET STUDIO●内蔵リングライト:ありセット内容EMEET S600L×1、USB-C to USB-Aアダプター×1、ユーザーガイド×1、保証書×1形式映像コーディング:MJPEG, YUY2接続2m USB-Cセンサー映像:1/2" CMOSセンサーマイクロホン内蔵マイク2個インターフェース1/4インチネジ穴色温度(K)あり(寒色: 6200、暖色: 2600、ミックス: 4000)解像度映像:デフォルト解像度: 3840×2160@30FPS、640×360@30FPS, 640×480@30FPS、640×360@30FPS, 640×360@60FPS、640×480@30FPS,800×600@30FPS、960×720@30FPS,1024×576@30FPS、1024×576@60FPS,1280×720@30FPS、1280×720@60FPS,1280×960@30FPS、1920×1080@30FPS,1920×1080@60FPS、2560×1440@30FPS,3840×2160@30FPS明るさ(Lx)5~60@0.5m視野角73°互換性Windows 10以降(64ビットオペレーティングシステム)、macOS (10.14以降)、ARMアーキテクチャベースのWindowsシステムには対応していませんフォーカスPDAFオートフォーカス絞りF/1.8
EMEET SmartCam C980 Pro Black EMEETEMEET SmartCam C980 Pro BlackEMEET
8,798税込9,678
1台
8日以内出荷
【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等 WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載
用途ビデオ会議、ビジネス用途、ヘルスケア、教育
EMEET Meeting Capsule Pro Room KIT EMEETEMEET Meeting Capsule Pro Room KITEMEET
110,800税込121,880
1台
翌日出荷
【本体&別体カメラ&三脚セット:360度WEBカメラ】2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)別体カメラ(MCX)を自由に配置することであらゆる角度から撮影可能。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等
EMEET SmartCam S800 EMEETEMEET SmartCam S800EMEET
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
【800万画素:WEBカメラ】最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS 800万画素と超高画質。AI顔自動フォーカスと0.3秒の超高速オブジェクトフォーカス。AI画像ノイズ低減アルゴリズムで、グリーンスクリーンの背景除去をより効果的に実現。EMEETLINKを使用して視野角を40°から73°まで調整できます。互換性有り:Zoom、Skype、Microsoft teams、Google Meet、Cisco Webex等
EMEET SmartCam C960 2K EMEETEMEET SmartCam C960 2KEMEET
5,498税込6,048
1台
7日以内出荷
【2Kモデル:WEBカメラ】視野角76°と個人利用に適した最大解像度「2K/30fps」小型モデル 自動調光/TOFオートフォーカス搭載で瞬時にピントを合わせ鮮明な画質を約束 EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等