カテゴリ
- 家電(12)
絞り込み
ブランド
- Shokz
- HIDISC(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(2)
- サンワダイレクト(1)
- テムコジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「shokz opencomm」の検索結果
特価

OpenComm 2 2025 Upgrade
Shokz¥20,800税込¥22,8801個当日出荷OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenComm 2 UC USB-A 2025 Upgrade
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識を可能な骨伝導イヤホンです。用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenComm 2 UC USB-C 2025 Upgrade
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。用途第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Loop 120 USB-A
Shokz¥6,255税込¥6,8811個当日出荷Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書質量(g)約1.6対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.05×14.4×6.23USBA
Loop 120 USB-C
Shokz¥6,255税込¥6,8811個当日出荷Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。セット内容Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書質量(g)約1.2対応OS(オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応対応モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.1×12.74×9.84USBC
OpenRun Air 2 - Black
Shokz¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷OpenRun Air 2は、軽やかで空気のような装着感で設計されています。特徴的なオープンイヤー型デザインにより、最初の一歩から最後の一歩までストレスなく快適に着用できます。用途小型化されたプロファイルと人間工学に基づいたフィット感にアップグレードされ、あらゆるランニングやワークアウトでもしっかりと固定され、快適な状態を維持します。RoHS指令(10物質対応)対応
OpenRun Pro 2 - Black
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。セット内容OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ)材質フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など対応OSiOS/Android/macOS/Windows感度マイク:-38dB ±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115)対応Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac機能EQ:アプリ対応周波数特性20Hz~20KHz周波数帯域(MHz)2400~2483.5防塵防水性能IP55充電電圧(V)5.0±5%充電時間(分)60スピーカー空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー連続再生時間12時間バッテリー容量(mAh)150充電方式急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時)ポートUSB-CBluetooth5.3音圧感度(dB)空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3通信距離(m)10対応コーデックSBCマルチポイント最大2台対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPバッテリー容量(Wh)0.581
OpenFit Air - Black
Shokz¥18,073税込¥19,8801個当日出荷OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなど色ブラック質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
OpenFit 2+-Black
Shokz¥25,345税込¥27,8801個当日出荷OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。色黒接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)48Bluetooth5.4装着方式両耳イヤホン形状耳かけ型音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○
OpenFit Air - White
Shokz¥18,073税込¥19,8801個当日出荷OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書材質PC、シリコンなど色ホワイト質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)周波数特性50Hz-16kHzコントロールコマンド:タッチパッド周波数帯域(MHz)2402-2480保証期間2年間防塵防水性能IP54(イヤホン本体)充電電圧(V)最大:5.0±5%バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)接続台数マルチポイント:最大2台ポート充電:USB Type-CBluetoothBluetooth 5.2待機時間約30日間通信距離(m)無線:10対応コーデックSBC、AAC対応対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP