カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(4)
  • アサダ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • タカトテクニカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp-mg 313n」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3V マニホールドゲージ デンゲン3V マニホールドゲージデンゲン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガスHFC-134a仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲンチャージングホース 赤・黄・緑 3本セットデンゲン(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲンガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)デンゲン(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1セット
当日出荷
セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲンマニホールド用ゲージ 134a用デンゲン(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途R-134a用適合CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134ねじ径PT1/8仕様外気温度目盛付対応冷媒種別134a危険物の類別非危険物
3V オイルゲージ付 マニホールドゲージ デンゲン3V オイルゲージ付 マニホールドゲージデンゲン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガスHFC-134a種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
チャージングホース (MG313N専用)ガス用 デンゲンチャージングホース (MG313N専用)ガス用デンゲン(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
用途CP-MG・313N専用接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き)ホース長さ(m)1.2危険物の類別非危険物接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
クイックジョイント デンゲンクイックジョイントデンゲン
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
サービス缶切バルブ デンゲンサービス缶切バルブデンゲン(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
欠品中
3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造ネジ切りは3倍のスピード
用途HFC-134a〈ガス〉専用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
2V マニホールドゲージ デンゲン2V マニホールドゲージデンゲン(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲンチャージングホース 赤・黄・緑 3本セットデンゲン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
チャージングホース デンゲンチャージングホースデンゲン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート危険物の類別非危険物
Oリング デンゲンOリングデンゲン(5件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
3V マニホールドゲージ デンゲン3V マニホールドゲージデンゲン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
冷媒関連カテゴリ