カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- デンゲン
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
- イチネンTASCO(4)
- アサダ(3)
- 新コスモス電機(3)
- ULVAC(アルバック)(1)
- 横河商事(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ジーエルサイエンス(1)
「fuso dc-ir2」の検索結果

ガスリークテスター
デンゲン¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物