カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(6)
  • SMC(13)
  • トーマス科学(7)
  • エスコ(5)
  • アネスト岩田(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • アズワン(2)
  • サンハヤト(2)
  • 日東工業(2)
  • ホーザン(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • トーマス科学器械(2)
  • AGC(1)
  • エレコム(1)
  • セキセイ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日立(1)

「hfc-134a」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • クイックジョイント デンゲン

    クイックジョイント

    デンゲン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン(7件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
    用途HFC-134a〈ガス〉専用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • L型クイックジョイント デンゲン

    L型クイックジョイント

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    虫をバルブ操作で押し戻しができる
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート
  • CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン(3件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    用途HFC-134a用 CP-V・134危険物の類別非危険物
  • Pバルブ式カプラ(パージ付) デンゲン

    Pバルブ式カプラ(パージ付)

    デンゲン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • L型クイックカプラ デンゲン

    L型クイックカプラ

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • ポンプオイル逆流防止器 (自動方式) デンゲン

    ポンプオイル逆流防止器 (自動方式)

    デンゲン
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌々日出荷
    お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
    用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲン

    コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様

    デンゲン(6件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1缶(250mL)
    当日出荷
    用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
    仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)

    デンゲン(2件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)

    デンゲン
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • 2V サイトグラス付 マニホールドゲージ デンゲン

    2V サイトグラス付 マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
    用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
  • 真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし デンゲン

    真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    3日以内出荷
    カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
    用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他質量(kg)9スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付回転数(min-1[r.p.m])700コード長さ(m)4(プラグ付)到達圧力(Pa)6.7×10-1最大吐出量(L/min)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260油量(mL)700~900接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)