カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
    • カーエアコンガス/オイル(1)
    • ガスチャージ機器(20)
絞り込み
冷媒の種類
  • HFC134a(1)
  • HFO1234yf(1)
  • R11(1)
  • R12(2)
  • R13(1)
  • R22(1)
  • R32(1)
  • R113(1)
  • R123(1)
  • R125(1)
  • R134a(11)
  • R500(1)
  • R502(1)
  • その他(1)
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(1)
  • メキシケム(1)
  • 日立(1)
  • エレコム(1)
  • ホーザン(2)
  • ヤシマ化学(1)
  • セキセイ(1)
  • マリンテック(9)
  • 日東工業(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](3)
  • サンハヤト(2)
  • リークラボ・ジャパン(2)
  • AGC(1)
  • ハネウェル(1)
  • testo(テストー)(1)
  • king(撮影・写真用品)(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
  • Webasto(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc134a」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット デンゲン

    チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット

    デンゲン(13件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本危険物の類別非危険物
  • クイックジョイント デンゲン

    クイックジョイント

    デンゲン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • サービス缶切バルブ デンゲン

    サービス缶切バルブ

    デンゲン(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    3パッキング方式でガス漏れ・エア漏れのない構造。ネジ切りは3倍のスピード
    用途HFC-134a〈ガス〉専用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • L型クイックジョイント デンゲン

    L型クイックジョイント

    デンゲン(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    虫をバルブ操作で押し戻しができる
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • チャージングホース デンゲン

    チャージングホース

    デンゲン(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート
  • CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング デンゲン

    CP-V134用 サービス缶切りバルブパッキング

    デンゲン(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途HFC-134a用 CP-V・134危険物の類別非危険物
  • Pバルブ式カプラ(パージ付) デンゲン

    Pバルブ式カプラ(パージ付)

    デンゲン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • L型クイックカプラ デンゲン

    L型クイックカプラ

    デンゲン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物
  • ポンプオイル逆流防止器 (自動方式) デンゲン

    ポンプオイル逆流防止器 (自動方式)

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
    用途CS-756・787・7040W・754用仕様自動方式/電磁バルブ接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル 注入器 デンゲン

    コンプレッサーオイル 注入器

    デンゲン
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    エンジンをかけずに素早く簡単に注入。最大57.5mlまで、一度に注入できます。計量目盛り付きなので定量で注入できます。HFC-134a、R-12の識別ステッカーを標準付属。
    適合ガス134a危険物の類別非危険物
  • コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲン

    コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様

    デンゲン(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1缶(250mL)
    当日出荷
    用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
    仕様・低圧T型ホースニップル M10用・エアーパージニップル M12用・真空ポンプホースニップル M10用・高圧T型ホースニップル M12用種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)

    デンゲン(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG213N入)

    デンゲン
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別2バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ2バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
    用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
  • 2V サイトグラス付 マニホールドゲージ デンゲン

    2V サイトグラス付 マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    仕様冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • フロンガス回収機 デンゲン

    フロンガス回収機

    デンゲン
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
    付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)使用温度(℃)5~35本体質量(kg)17.3適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350危険物の類別非危険物コンプレッサーオイルレス1/2HP
  • 2V オイルゲージ付 マニホールドゲージ デンゲン

    2V オイルゲージ付 マニホールドゲージ

    デンゲン
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
    種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • 2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールド デンゲン

    2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールド

    デンゲン
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付。パイロットボール入りサイトグラス(窓付)。針振れが無く精度が高い!!DX仕様
    仕様DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物