カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- デンゲン
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ホンダ(4)
- イメージニクス(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- WAKO(和光商事)(1)
「oil14」の検索結果

スプレー式コンプレッサーオイルPOE
デンゲン¥32,980税込¥36,2781箱(10缶)4日以内出荷POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性