カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • イチネンTASCO(102)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(36)
  • エスコ(32)
  • アサダ(18)
  • BBKテクノロジーズ(15)
  • 新コスモス電機(5)
  • 因幡電工(4)
  • 東尾メック(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • JTC(2)
  • 村中手芸(2)
  • TRACERLINE(2)
  • ATEN(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • testo(テストー)(1)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r404a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲン

    チューブクリーナー専用洗浄液

    デンゲン
    8,798税込9,678
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
    用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
  • 回収ボンベ デンゲン

    回収ボンベ

    デンゲン
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    回収効率に優れた2口ボンベです。フロートセンサー付きです。
    危険物の類別非危険物
冷媒 r404a特集