絞り込み
ブランド
- セフティー電気用品
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,068)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,889)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,732)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,113)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

セフティー電気用品
仮設分電盤のトップブランド。1981年から、動力盤・電灯盤をはじめ、工事用照明や防犯灯まで幅広く手がけています。電気を安全に支えるメーカーです。
会社情報
| 会社名 | セフティー電気用品 |
|---|---|
| 設立 | 1981/09/25 |
| 所在地 | 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台8-34-16 |
特価

作業灯 バラストレス水銀灯500W相当
セフティー電気用品¥11,900~税込¥13,090~1本当日出荷仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
盤取付金具 万能フック 1組4本入
セフティー電気用品¥1,598税込¥1,7581組(4本)当日出荷仮設分電盤用の取付金具用途首下20mm 1組4本入幅(mm)56高さ(mm)91質量(g)71首下長(mm)20太さ(mm)20
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付
セフティー電気用品¥75,980税込¥83,5781台翌々日出荷ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)550×255×91質量(kg)3.4材質(本体)アルミ合金消費電力(W)10.5※100%点灯時使用温度(℃)-5~45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取付高H(cm)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~114.3(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)98
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
セフティー電気用品¥4,298税込¥4,7281本当日出荷蛍光ランプや白熱球からの乗り換えメリットは、例として 蛍光ランプと比較しますと、電気代は約35%削減、重量は約60%も軽くなり、設置や撤去などすべての作業の取り回しが向上します。 また本体にガラスを使う必要が無くなったため破損時にガラスの飛散もなくなり防災対策のひとつとしても役に立ちます。用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に定格電圧(V)100~240口金26E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50光色昼光色電球の種類LED
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付
セフティー電気用品(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6
軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外
セフティー電気用品¥21,980~税込¥24,178~1面(4.5kg×1面)ほか3日以内出荷鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応用途屋内・屋外兼用材質PP塗装色オレンジ(2.5YR6/13)
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL
セフティー電気用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仮設照明 E26 LED電球 120W形相当用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
工事用LED投光器 クロマル 防塵防水 耐衝撃
セフティー電気用品¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷寸法(mm)Φ301×226質量(kg)3.7使用温度(℃)-30~45定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65色温度(K)6500寿命50000時間保証期間3年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分電盤用アルミスタンド
セフティー電気用品¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷軽量、折り畳み式、両面掛け対応用途仮設盤の設置・移設用材質アルミ合金質量(kg)8.5全幅(mm)900全高(mm)1287耐荷重(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付
セフティー電気用品¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約15時間の点灯が可能。10VA防犯灯と同等クラスの明るさです。電気代0円、Co2排出ゼロ。自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。検知エリアは、2~6m。車1台分を完全カバー出来ます。自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。寸法(mm)440×255×76質量(kg)2.5材質(本体)アルミニウム取付高(mm)3~5使用温度(℃)-5~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)器具:1500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)42.7~89.1(その他のサイズは自在バンドにて対応)バッテリー容量(Wh)65
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用
セフティー電気用品¥11,980税込¥13,1781本当日出荷仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240口金26E外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色電球の種類LED発光効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
仮設電灯分電盤
セフティー電気用品¥98,980~税込¥108,878~1台翌々日出荷から5日以内出荷用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スターデルタ起動盤 SD-37KW-BS-ORB
セフティー電気用品¥389,800税込¥428,7801個5日以内出荷電動機に関連する分電盤。用途モーター容量37kWに対応したスターデルタ起動盤 別作対応可能質量(kg)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)605×730×222モーター容量(kW)37主回路MCB3P250A+MC×3
仮設分電盤用キャビネット
セフティー電気用品¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。用途仮設盤の設置・移設用材質鉄ハンドル掛け金式(南京錠取付可能)塗装色2.5YR6/13設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
仮設電灯動力分電盤
セフティー電気用品¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200塗装色2.5YR6/14材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設分岐盤
セフティー電気用品¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
仮設主幹盤
セフティー電気用品¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷ブレーカーウマ上げ構造、MLFC(WL1)難燃性ポリフレックス電線用途キュービクル等からの幹線を受けてケープルを保護するために塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
サニーソライト
セフティー電気用品¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷メインスイッチ搭載。_x000D_。設置・点検時に本体の動作を簡単に停止・再開ができ、作業がスムーズに。_x000D_。電池残量インジケーター。_x000D_。バッテリー残量がひと目でわかり、メンテナンス性が向上。_x000D_。耐塩仕様。_x000D_。海岸付近の塩害地域でも安心して使用可能。_x000D_。ブラケットと本体の別体構造。_x000D_。高所作業時の負担を軽減し、安全性と施工性が向上。_x000D_。シンプルになった新リモコン。_x000D_。点灯モード、光量を直感的に切り替え可能。_x000D_。充実の点灯時間 最短5時間で満充電、点灯時間は約15時間。_x000D_。環境に優しい。_x000D_。電気代0円、Co2排出ゼロ。_x000D_。人に優しい。_x000D_。配線不要で手間いらず。_x000D_。ラチェット1本で設置可能。_x000D_。災害に強い。_x000D_。電源に頼らない独立した照明。_x000D_。塩害に強い。_x000D_。耐塩塗装で海沿いエリアにも対応できる安心設計。_x000D_。グリーン購入法:適合品。質量(kg)2.5材質(本体)アルミニウム/強化ガラス消費電力(W)8.1(100%点灯時)使用温度(℃)-5~45保護等級IP65色温度(K)5000電池LiFePo4リン酸鉄リチウム電池保証期間2年点灯方式1.夜間自動点灯+人感センサー/2.夜間自動点灯エネルギー消費効率(Lm/W)185.1塗装耐塩光束(Lm)最大1500LED寿命(時間)50000配光角度(°)85×165取付け高さ(cm)(推奨)300~500適合ポール径(Φmm)42.7~89.1(自在バンド施工の場合400mmまで可能)バッテリー容量(Wh)65(6.4V 10.2Ah)演色性(Ra)70