カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- セフティー電気用品
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 東芝ライテック(3)
- 岩崎電気(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- 三菱電機(1)
- イワブチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「nny20358 le1」の検索結果
特価

ソーラー防犯灯 (サニーソライト) 配線工事不要 人感センサー付
セフティー電気用品(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。 20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。 電気代0円、Co2排出ゼロ。 自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。 検知エリアは、2~6m。 車1台分を完全カバー出来ます。 自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。 もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。材質アルミ合金寸法(mm)566×182×63質量(kg)2.9消費電力(W)12(100%点灯時)使用温度(℃)-15~+45保護等級IP65(耐塵防噴流型)色温度(K)5000保証期間2年光束(Lm)(器具)2000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)(取付)3~5適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)バッテリー容量(Wh)89.6