カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- 隆成コミュニティ
- 3M(スリーエム)(15)
- スリーボンド(1)
- 寺岡製作所(1)
- アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)(1)
- タカノ(1)
「3m dp460」の検索結果

クイックウエルド
隆成コミュニティ(31件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷実用硬化まで6分間/完全硬化まで4~6時間 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力用途鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど成分2液混合エポキシ系セット内容Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
オートウエルド
隆成コミュニティ(141件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PEセット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)抗張力約300kgf/cm2耐熱温度(℃)摂氏300まで危険物の類別非危険物硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上