カテゴリ
- 手袋(3)
絞り込み
ブランド
- DEXCUT
- モノタロウ(2)
- ウィード(Wonder Grip)(14)
- ユニワールド(1)
「dexcut dc21hg」の検索結果

DEXCUT 耐切創手袋 DCー787L
DEXCUT¥1,198税込¥1,3181双当日出荷肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業に材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格D
DEXCUT 耐切創手袋 DCー640
DEXCUT¥769税込¥8461双当日出荷耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。 ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。 耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業トラスコ品番350-7218厚さ(mm)1.36質量(g)84材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-2514-17
DEXCUT 耐切創手袋 DCー733
DEXCUT¥899税込¥9891双翌々日出荷特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベル D、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得しています。 耐接触熱性もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。用途土木・建設・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業にトラスコ品番350-7216厚さ(mm)1.4質量(g)105材質(すべり止め)天然ゴムアズワン品番65-2514-26