レジ袋(乳白)手にやさしい持ち手紺屋商事(3件のレビュー)当日出荷
持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。
店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただけるレジ袋です。
吊り下げることができる便利な穴付きです。ミシン目入りなので穴の下から切れて使える構造になっています。
バイオマス25%配合レジ袋(乳白半透明)紺屋商事(5件のレビュー)当日出荷
植物由来のバイオマスプラスチックを25%配合したレジ袋有料化対象外のレジ袋です。
無償でも有償でも配布できます。
丈夫でシャリシャリするタイプの乳白色フィルムです。
店頭でフックなどに吊り下げることができる便利な穴付きです。
フック用穴と本体の間はミシン目入りなので、フックに掛けて本体を引っ張れば穴の下から切れて使える構造になっています。
表面にエンボス加工入り
用途お買い物袋として、簡易ゴミ仕分け袋として材質バイオマスポリエチレン25%配合厚さ(mm)0.014色乳白半透明無料配布可否可
片面巻き段ボール紺屋商事(6件のレビュー)当日出荷
大きな波状の厚紙部分が荷物を衝撃から保護します。73(g/m2)と73(g/m2)の厚手クラフト紙を貼り合わせた片面段ボールです。
自由にカットして使いやすいロールタイプ自在に曲げても割れにくいです
用途段ボールに収まらない製品の梱包養生にパッケージポリ袋入り
レジ袋(半透明)手にやさしい持ち手紺屋商事当日出荷
持ち手部分が幅広で食い込んでも重さを分散する構造で喜ばれています。
店舗や事務所など様々なシーンでお使いいただける手提げ袋・レジ袋です。
吊り下げることができる便利な穴付きレジ袋です。
ミシン目入りなので穴の下から手提げ袋の部分が切れて使える構造になっています。
8号 12号 20号 30号 40号 45号 60号 レジ袋 サイズバリエーションがあります。
手提げ袋 ( ビニール ) ( ポリ )をお探しの方にぴったりです。
用途レジ袋 手提げ袋材質ポリエチレン色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド手締め用紺屋商事(3件のレビュー)当日出荷
ストッパー・引締め機対応。引張強度100kg伸度20以下。また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません
用途ストッパーや金具シールにて結束梱包できます材質ポリプロピレンパッケージシュリンク包装
両端カラビナ付ロープ チャレンジャーロープ 太さ約10mm×長さ約10m紺屋商事(1件のレビュー)当日出荷
ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。
高強度ロープ
ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。
また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。
カラビナ2個付き
ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。
多目的ロープ
様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。
船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。
引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。
そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個長さ(m)約10太さ(mm)約10
クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)紺屋商事(4件のレビュー)当日出荷
フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。
【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます)
【外側材質】クラフト紙
【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。
【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様)
【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途クッション封筒小物部品などに(内側にエアークッション付)対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可ベロ部分(mm)50
紙ひも 国産牛乳パック再生紙紺屋商事(2件のレビュー)当日出荷
牛乳パックなどから再生された無漂白の紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
紙ひも 国産紺屋商事(1件のレビュー)当日出荷
紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途簡易結束グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
パラコード ポリエステル(ロープ)紺屋商事(1件のレビュー)当日出荷
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
宅配ビニル袋(強力3層フィルム)紺屋商事(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
衣類や小物の発送に最適な宅配ビニール袋です。ポリエチレン製で水濡れや破れに強く紙袋よりコスパが良い。
ふた部分にはワンタッチ強力粘着テープ付きで安心。裏が黒色なので中身が透けて見えません。
用途サンプル発送、ネットショップ、オークションのメール便発送や宅配便などに。
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233