絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サン電子(PC)のロゴ

サン電子(PC)

サン電子(PC)のページです。サン電子(PC)は、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名サン電子株式会社
所在地〒453-6120 名古屋市中村区平池町四丁目60番12グローバルゲート20階
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RX220  ルーター サン電子(PC)RX220 ルーターサン電子(PC)(4件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
RXAC ADP-18HW BH サン電子(PC)RXAC ADP-18HW BHサン電子(PC)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ R11AC ADP-30FW サン電子(PC)ACアダプタ R11AC ADP-30FWサン電子(PC)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
DRX用 ACアダプタ。
固定金具セット DRXコテイセット サン電子(PC)固定金具セット DRXコテイセットサン電子(PC)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
DRX用 固定金具セット。
おくだけセンサーロガー サン電子(PC)おくだけセンサーロガーサン電子(PC)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100規格EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT温度測定範囲(℃)-10~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~85RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~80(いずれも30℃の時)
Rooster DRX5002 サン電子(PC)Rooster DRX5002サン電子(PC)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)5/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29 (突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート (MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000
LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ サン電子(PC)LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナサン電子(PC)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。
適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000固定方法本体直接
サン電子 RX固定金具セット サン電子(PC)サン電子 RX固定金具セットサン電子(PC)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き
用途盤内などへルータ設置時に最適付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Rooster DRX5010 サン電子(PC)Rooster DRX5010サン電子(PC)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220サン電子(PC)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセットサン電子(PC)
59,980税込65,978
1セット
9日以内出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
付属品各スタートアップマニュアル/RX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナモジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5~27.4(±5%)機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))、B8(880~915(UL)、925~960(DL))、B18(815~830(UL)、860~875(DL))、B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-2060
ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG サン電子(PC)ACアダプタ AXAC ADP-18HW BGサン電子(PC)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
AX用ACアダプタ。
おくだけセンサーリンク サン電子(PC)おくだけセンサーリンクサン電子(PC)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。
仕様【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)質量(g)約100形式【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠規格電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)精度±0.4℃センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度温度測定範囲(℃)-20~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )湿度測定範囲(%)0~85%インターフェースBluetooth本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当電池寿命約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~80プロトコル【無線】BluetoothRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5認定済、デザインID(QDID) 108271プロファイル【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠送信間隔【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)使用周波数(MHz)2402~2480(40チャネル)
NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 サン電子(PC)NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230サン電子(PC)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。
用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモLTE/3G網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)シルバー周波数2100/800MHz伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
無線LANアンテナ FMM2.4W-H1M-BP-3-RSMA サン電子(PC)無線LANアンテナ FMM2.4W-H1M-BP-3-RSMAサン電子(PC)
6,298税込6,928
1個
欠品中
DRX用無線LANアンテナ。
「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220S サン電子(PC)「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220Sサン電子(PC)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
ソフトバンクのLTE網専用。AMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
用途ソフトバンクのLTE回線専用モデル。ソフトバンクのLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
サン電子 CWX-614XSABX-891 サン電子(PC)サン電子 CWX-614XSABX-891サン電子(PC)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
欠品中
RX210/RX230に対応した高性能ロッドアンテナ。
用途ルータ本体に接続可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセットサン電子(PC)
49,980税込54,978
1セット
9日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナグレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET サン電子(PC)マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SETサン電子(PC)(1件のレビュー)
77,980税込85,778
1セット
13日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。Linuxゲートウェイ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。付属品各スタートアップマニュアル/NSX7000本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本ブラック周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
サン電子 NSX固定セット サン電子(PC)サン電子 NSX固定セットサン電子(PC)
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
NSXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き
用途盤内などへルータ設置時に最適付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
サン電子 NSX用ACアダプタセット サン電子(PC)サン電子 NSX用ACアダプタセットサン電子(PC)
5,098税込5,608
1個
9日以内出荷
NSXシリーズ用ACアダプタ。-20~60℃対応
用途NSXシリーズで利用可能付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000 サン電子(PC)IoT/M2Mリナックスゲートウェイ NSX7000サン電子(PC)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。イーサネットポート2ポート、RX485ポート×1、USB2.0ポート×1ポートを搭載。CPUにCortex-A9(1GHz)を採用し高度なルータ機能に加え、お客様アプリケーションの実装が可能な高性能Linuxゲートウェイ。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」標準対応。
用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。下り最大150Mbps/上り最大50Mbpsに対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)ブラック周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応