カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サン電子(PC)
- Panaracer(パナレーサー)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- brembo(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- メディアカバーマーケット(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- カクダイ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- 山洋電気(1)
- Canon(1)
- イチネンTASCO(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- 水空間(1)
- PMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「700sx」の検索結果
特価

マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SET
サン電子(PC)(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781セット12日以内出荷NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。Linuxゲートウェイ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。付属品各スタートアップマニュアル/NSX7000本体/ACアダプタ/MBアンテナ2本色ブラック周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応