カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • サン電子(PC)
  • 日立産機システム(5)
  • amnimo(アムニモ)(5)
  • 三菱電機(1)
  • バートル(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • MOXA(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • i-PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cptrans-me」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150伝送方法LTE周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモジュールAM Telecom「AMM570」アクセス方式LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)動作温度範囲(℃)-20~60LED8個プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIMO 1018-458A 2.5M サン電子(PC)

    MIMO 1018-458A 2.5M

    サン電子(PC)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IP56相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ、マグネット、ビス留め可能。1台のルータに本品1式で接続が可能。
    適合機種AX220/AX220i/AX220S/RX220/RX230/RX260/DRX5010/NSX7000ケーブル長(m)2.5固定方法両面テープ、マグネット、ビス留め防水性IP56相当
  • LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)

    LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220

    サン電子(PC)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
    用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
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
"cptrans-me" サン電子(PC) 【通販モノタロウ】