カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サン電子(PC)
  • SRIC(スリック)(16)
  • WATCH LOGGER(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • マザーツール(1)
  • 藤田電機製作所(1)
  • 昭和測器(1)
  • 共立プロダクツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-men gr20」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おくだけセンサーロガー サン電子(PC)おくだけセンサーロガーサン電子(PC)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
マルチセンサーデータロガー。おくだけセンサーロガーは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したマルチセンサーデータロガーです。最大3万ポイントのデータ保存可能。保存されているデータはPCとUSB接続でCSVファイル取得可能。屋外対応、ボタン電池対応。USB給電対応も可能です。
質量(g)約100規格EMC:VCCI class-B電源コイン電池(CR2450)センサー【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83、000lx、4. 加速度(3軸)±16G、 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT温度測定範囲(℃)-10~60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×22 (対角 約93 )測定対象温度、湿度、照度、加速度、磁気感度保証期間1年間使用環境温度(℃)-20~60防塵防水性能IP65相当サンプリング周期【ロガーモード時】10msec~(60分)電池寿命約1年間(2秒に一回全てのセンサ情報をロギング(リング記録:有効)する場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)使用環境湿度(%)0~85RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~80(いずれも30℃の時)