カテゴリ
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(1)
- 自動車補修部品(6)
- エンジンルーム内輸入車用部品(3)
- 車用イグニッションコイル(1)
- バッテリー・電装(6)
- バッテリー本体(6)
絞り込み
ブランド
- HELLA
- HELLA PAGID(1)
- ホンダ(10)
- コミネ(7)
- ユニケース(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- D'Addario(5)
- エフ・エム・アイ(4)
- LEPLUS(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- スズキ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- STREAM TRAIL(1)
- 三恵社(1)
- トリニティ(1)
- ブランドをもっと見る
「hella」の検索結果

ウォーターポンプ
HELLA¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。仕様ウィング数:6主な適合純正品番036 121 005 R ・ 036 121 005 QX ・036 121 005 Qホイール直径(Φmm)バケットホイール:64適合車種VW POLO Variant (6V5) 1.4 16V直径(mm)プーリー:67288適合メーカーAUDI,VW
センサー、カムシャフト位置
HELLA¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。主な適合純正品番7 539 165 ・12 14 7 539 165 ・12 14 1 438 081タイプケーブル付き、シールなし電圧(V)12取付場所入口側ケーブル長(mm)405適合車種BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i適合メーカーBMW
センサー、エンジンオイルレベル
HELLA¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。タイプシール付き極数3
ウォッシャーフルードポンプ、フロントガラスウォッシャー
HELLA¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。主な適合純正品番1J6 955 651 ・A 210 869 10 21 ・8 377 987形状プラグハウジング:角型、円形タイプデュアルポンプ電圧(V)12適合車種MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works運転モード電気式適合メーカーAUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、MINI、VW
センサー、クーラント温度 - センサー、クーラント温度
HELLA¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。電圧(V)12
欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥9,698~税込¥10,668~1セットほか4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途国産標準車用定格電圧(V)12
アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries
HELLA¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、。また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
米国車(BCI規格)用バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。BCI規格も認証済の為、お車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途米国車(BCI規格)用定格電圧(V)12
LEDマーカーランプ LED2個タイプ
HELLA¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷HELLA製のサイドマーカー。 埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。用途電装パーツ/車高灯消費電力(W)0.5レンズ色ホワイト入力電圧(V)10-33LED色ホワイトコード長さ(cm)約10本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22.4LED使用数(個)2
欧州車(EN規格)用バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格だけでなく、DIN/BCI規格も認証済の為、対応している幅広いお車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175
フォグランプ樽型
HELLA¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷HELLA製のフルLEDフォグランプ。 320シリーズのフルLED仕様です。用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)238×113×141質量(g)980電圧(V)12/24消費電力(W)8