カテゴリ
- 電気材料(3)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- icotek
- 倉茂電工(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工業(1)
- 篠原電機(1)
- 栃木屋(1)
- オーナンバ(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- 阪神電線(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「kvt-er 63」の検索結果

丸形分割式ケーブルグランド 丸形
icotek¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組み込めます。 EN62444による非常に高いストレンリリーフです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 保護等級最大IP68用。材質/仕上本体:ポリプロプレン、一体型ガスケット:エラストマ
グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマ色グレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
分割式ケーブルエントリーフレーム
icotek¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用。 パネル貫通穴用。 ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。トラスコ品番207-9366長さ(mm)98.3材質/仕上本体:ポリアミド質量(g)104長さ(m)0.0983奥行(mm)17縦(mm)58横(mm)98.3グロメットタイプ6個用
分割式ケーブルエントリーフレーム10個用
icotek(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。 迅速かつ簡単なアセンブリです。 端末処理済ケーブルの保証を維持します。 改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124