カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- Canon(85)
- アネスト岩田(31)
- ITT CANNON(25)
- KANON(中村製作所)(18)
- 日立産機システム(12)
- SMC(9)
- オリオン機械(5)
- 明治機械製作所(3)
- SCHURTER(3)
- RS PRO(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エクシア(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- CKD(2)
- 東芝(2)
- SPARKFUN(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ブランドをもっと見る
「055 canon」の検索結果
特価

レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーあり
富士コンプレッサー¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤー内臓により、圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを防ぎます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策。精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所接続口径3/4B
レシプロコンプレッサー(給油式)エアドライヤーなし
富士コンプレッサー¥919,800税込¥1,011,7801台3日以内出荷から65日以内出荷防音・防振設計です。空気タンク内臓省スペース設計です。操作性と耐久性と安全性に優れた給油式空冷一段圧縮コンプレッサーです。圧力開閉器制御により、経済性と簡単なメンテナンス性を実現しました。エアドライヤーなしです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源。住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策●精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い。接続口径Rc1
レシプロコンプレッサー(給油式)
富士コンプレッサー¥719,800税込¥791,7801台3日以内出荷から26日以内出荷耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
オイルアラーム
富士コンプレッサー¥47,980税込¥52,7781個11日以内出荷潤滑油が消費され不足しますと、ランプが点灯し圧縮機本体の焼付き防止のため制電動機が停止します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプパッケージ用
低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー¥649,800税込¥714,7801台11日以内出荷耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数一段潤滑方式無給油式
低圧圧縮機本体 圧力開閉器用
富士コンプレッサー¥589,800税込¥648,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)560Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥449,800~税込¥494,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
中圧圧縮機本体 アンローダ用
富士コンプレッサー¥589,800税込¥648,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)625寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)565寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])890電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)496Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用
富士コンプレッサー¥589,800税込¥648,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
低圧圧縮機本体 アンローダ用
富士コンプレッサー¥589,800税込¥648,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段低圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段概略質量(kg)93管径(Φmm)吐出し:1B寸法A(mm)340寸法F(mm)490最高使用圧力0.95MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)630寸法B(mm)170吐出し空気量(L/min)590寸法H1(mm)162燃料タンク容量(L)1.5潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])960電動機(定格出力/kW)5.5寸法H2(mm)500Vプーリ溝型×本数×外径:B×2×461シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L110×85×1、H65×85×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用
富士コンプレッサー¥469,800税込¥516,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段管径(Φmm)吐出し:3/4B最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥389,800~税込¥428,780~1台11日以内出荷から31日以内出荷特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
タイヤチャック
富士コンプレッサー¥3,098税込¥3,4081個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。エアー取付口プラグ式
低圧エンジン搭載形コンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥479,800~税込¥527,780~1台21日以内出荷空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。 コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。種類コンパクト設計
低圧パッケージ形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥599,800~税込¥659,780~1台21日以内出荷から31日以内出荷騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。 過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。 冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
2段式 エアーコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥749,800~税込¥824,780~1台31日以内出荷一段圧縮機と比例して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率もよく豊富な空気量が得られます。断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途タイヤ空気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事に最適です。
低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥419,800税込¥461,7801台31日以内出荷双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。種類小型軽量
低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥439,800税込¥483,7801台31日以内出荷から61日以内出荷双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。仕様E種類小型軽量原動機リコイル式ガソリンエンジン
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥1,098,000税込¥1,207,8001台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥1,198,000税込¥1,317,8001台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台31日以内出荷●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。●オイル消費量の低減。●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載
富士コンプレッサー¥999,800税込¥1,099,7801台31日以内出荷●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT
低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥1,298,000税込¥1,427,8001台31日以内出荷騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ搭載
富士コンプレッサー¥1,298,000税込¥1,427,8001台31日以内出荷●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT周囲温度(℃)2~40出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
低圧オイルレスパッケージ形(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥1,498,000税込¥1,647,8001台61日以内出荷防音設計 環境にやさしい ドレンに油を含まない。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT種類静音運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル
低圧オイルレスパッケージエアドライヤ搭載形(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥1,898,000税込¥2,087,8001台61日以内出荷TUBE IN TUBE方式により近い除湿効果と小型化 タンク内蔵コンパクト設計で省スペース。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT種類小型運転方式圧力開閉器式電動機三相モートル搭載品エアドライヤ
中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー1台欠品中【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。制御方式圧力開閉器式