カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- Canon(18)
- メディアカバーマーケット(4)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](3)
- ノーブランド(2)
- エクシア(2)
- N-TONER(2)
- IGRIS(2)
- エスコ(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 日立産機システム(1)
- エネックス(1)
「070h canon」の検索結果

メインラインフィルタ
富士コンプレッサー¥83,980税込¥92,3781個11日以内出荷水滴除去せにょうエレメント採用 余裕のあるハウジング内スペースにより、99%の水滴除去を達成。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途空気圧ライン中の水滴を除去します最高使用圧力1.6MPa使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.1エレメント寿命交換推奨時期:使用開始から2年ドレン弁フロート式ドレントラップ
中圧圧縮機本体 アンローダ用
富士コンプレッサー¥469,800税込¥516,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段概略質量(kg)54管径(Φmm)吐出し:3/4B寸法A(mm)270寸法F(mm)435最高使用圧力1.4MPa寸法D(Φmm)14寸法E(mm)530寸法B(mm)148吐出し空気量(L/min)390寸法H1(mm)140燃料タンク容量(L)1.1潤滑方式給油式回転速度(min-1[r.p.m])1055電動機(定格出力/kW)3.7寸法H2(mm)475Vプーリ溝型×本数×外径:3V×1×412シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:L90×70×1、H50×70×1
中圧圧縮機本体 圧力開閉器用
富士コンプレッサー¥469,800税込¥516,7801台11日以内出荷動力に無駄が無く、高圧力な二段中圧縮機本体給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。段数二段管径(Φmm)吐出し:3/4B最高使用圧力1.4MPa潤滑方式給油式
インバータ搭載タンクマウント形コンプレッサー
富士コンプレッサー1台欠品中インバーター制御による省エネ 電源トラブルの回避 メンテナンス費用の低減。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様MT電動機三相モートル
中圧立形コンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー1台欠品中【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備(タイヤの空気・脱着等)、ガソリンスタンド、0.99MPa以上の空気圧を必要とする工場用空気源、機械等の作動用に使われ設置場所の狭いところに適します。制御方式圧力開閉器式