カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 富士コンプレッサー
- NAKANO(10)
- 住友重機械工業(7)
- 椿本チエイン(3)
- StarTech.com(3)
- サンワサプライ(2)
- 谷沢製作所(2)
- 日研工作所(2)
- 日立産機システム(2)
- セイサ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イメージニクス(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 倉敷化工(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 日動工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「1360-p」の検索結果

低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥239,800税込¥263,7801台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
低圧オイルレス圧縮機本体
富士コンプレッサー1台欠品中耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)10管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)124寸法F(mm)286最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)170寸法B(mm)122吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1